Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4451610 Herst.-Nr.: 059059 EAN/GTIN: 3414970955777 |
| |
|
| | |
| Legrand Green´up RFID-Kartenmodul, ermöglicht RFID-Zugangskontrolle, Identifikation und personalisiertes Datenmanagment (erfordert IP-Kommunikationsset Best.Nr. 059056 als Basis). Montageart: REG, Farbe: sonstige, Ausführung: Chipkarte, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP00, Transparent: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 059059 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,33* | € 239,74* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,91* | € 240,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,95* | € 247,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 219,16* | € 265,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 221,39* | € 268,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|