Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4429021 Herst.-Nr.: 059053 EAN/GTIN: 3414970955739 |
| |
|
| | |
| Legrand Green´up Wandmontagesatz für Green´up Ladestation aus Stahl, System-Höhe 740 mm/ Breite 430 mm/ Tiefe 243 mm, Material: Stahl, Farbe: Weiß/Schwarz Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 059053 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,25* | € 386,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,87* | € 387,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,20* | € 390,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 368,85* | € 429,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|