| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4406840 Herst.-Nr.: CA812-4,CA850-4E EAN/GTIN: 4056138009046 |
| |
|
| | |
| Gehäuse-Oberteil für Compact Audio Türstation CA 850-…, CA 812-… E Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Geeignet für: Außenstation, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CA812-4,CA850-4E | Ident Code: | 210008753-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,58* | € 89,19* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,22* | € 92,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,25* | € 92,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,57* | € 93,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,67* | € 94,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|