Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Binäreingang 6-fach 6 Eingänge AC/DC 10 bis 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4339737
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     2116REG
EAN/GTIN:
     4011377149090
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
REG-Gehäuse 2 TE 6 Eingänge AC/DC 10 ... 230 V ~ (unterschiedliche Außenleiter pro Eingangsgruppe anschließbar, z.B.: E1-3 = L1 und E4-E6 = L2) mit Statusanzeige ETS-Produktfamilie Eingabe Produkttyp Binäreingang 6fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Abfrage konventioneller Schalt- oder Tastkontakte, Fensterkontakte etc. in KNX-Anlagen zum Melden von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern etc. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler   Produkteigenschaften Status-LED für jeden Eingang Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang Senden des Eingangszustandes auf den Bus Sendeverhalten frei einstellbar Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Szenen Impuls- und Schaltzähler-Funktion Eingänge separat sperrbar Anschluss externer Wechsel- und Gleichspannungen möglich Montageart: REG, Anzahl der Eingänge: 6, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 2, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Bussystem LON: false, Eingangsspannung: 10...230 V, LED ansteuern: false, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
2116REG
Weitere Suchbegriffe: EIB-Sensor, Instabus, EIB-Tasterschnittstelle, Bussystem, Powernet-Binäreingang
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,16*
€ 151,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,45*
€ 152,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,22*
€ 157,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,75*
€ 157,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,68*
€ 191,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.