Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 1xE27 max. 60W Girata schwarz chrom S604700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4039782
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     829061
EAN/GTIN:
     4250047748496
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Tischleuchte, alu matt / gold. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Tischmontage, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, mit Betriebsgerät: Nein, Art der Dimmung: sonstige. Montageart: Standfuß, Schutzklasse: I, Breite: 200 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Chrom, mit Dimmer: false, Geeignet für Lampenleistung: 60 W, mit Steckdose: false, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, mit Schalter: true, Biegbar: false, Länge: 280 mm, Höhe/Tiefe: 510 mm, Leuchtmittel: Glühlampe, Art der Leuchte: Wohnraumleuchte, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Wandmontage: false, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Farbtemperatur: -...- K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Höhenverstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
829061
Ident Code:
00829061
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 365,95*
€ 426,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,66*
€ 430,97*
Frei Haus
ab € 384,80*
€ 445,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 390,82*
€ 455,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 417,69*
€ 486,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,02*
€ 578,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,25*
€ 575,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,69*
€ 497,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.