Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastmontage Set 2Z für NFMV Zubehör für Strahlerleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020833
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     32346001002
EAN/GTIN:
     4250217475313
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Zubehör für Strahlerleuchten Mastmontage Set 2" für NFMV Farbe: Silber, Breite: 152 mm, Höhe: 65 mm, Art des Zubehörs: Befestigungssatz, Durchmesser: 0 mm, Länge: 254 mm, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
32346001002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.