Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Anbauleuchte 2x18W eLLK 92018/18 Peilglas P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020640
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12265875126
EAN/GTIN:
     4250217425165
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92 018/18 (2 x 18 W), Level gauge P3, 2 x M25 cable gland Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Länge: 760 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2106 lm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12265875126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,54*
€ 890,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,08*
€ 880,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,08*
€ 849,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,06*
€ 823,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,87*
€ 781,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.