| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3949128 Herst.-Nr.: Z-RC/AK-2TE EAN/GTIN: 4015082853853 |
| |
|
| | |
| Plombierkappenset für Fehlerstromschutzschalter, 2-polig Farbe: weiß, Breite: 15 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Höhe: 19 mm, Tiefe: 35 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-RC/AK-2TE | Ident Code: | 285385 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Plombierhaube, Plombierkappe, eaton drehschalter, drehschalter, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | € 5,46* | ab € 0,847* | € 1,247* | | | | | 9 Tage | | | 30 | | € 5,50* | ab € 0,85* | € 1,25* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,89* | € 1,30* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,90* | € 1,31* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,95* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|