| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3947779 Herst.-Nr.: CBEU-02/02 EAN/GTIN: 4015082656270 |
| |
|
| | |
| Der Binäreingang sendet Engangsignale von z.B. Fensterkontakt, Glasbruchsensor oder von anderen Signalkontakten (Relais, Schalter, Taster,...) an die komfortable Elektroinstallation. Eingebaut wird das Gerät in der Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose. Das Gerät ist mit einer Knopfbatterie (CR2477N) versorgt und kann dadurch überall und Einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Der Einbau in eine Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose ist ebenfalls möglich. Batterie im Lieferumfang enthalten. Montageart: Unterputz, Anzahl der Eingänge: 2, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 3, Art der Eingangsspannung: AC, Externe Abfragespannung notwendig: false, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, Eingangsspannung: 0 V, LED ansteuern: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 19 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CBEU-02/02 | Ident Code: | 265627 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Sensor, Instabus, EIB-Tasterschnittstelle, Bussystem, Powernet-Binäreingang |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,83* | € 100,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,80* | € 100,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,84* | € 103,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,08* | € 103,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,17* | € 112,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|