| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3939023 Herst.-Nr.: 87635 EAN/GTIN: 3303430876359 |
| |
|
| | |
| 1 kg Fett für elektrische Kontakte Form: Gel, Verpackung: Eimerchen, Inhalt: 1000 ml, Verwendbar auf nasser Oberfläche: false, Säurefrei: false, Verwendbar auf Kunststoff: false, Verwendbar auf Beton: false, Verwendbar auf Metall: true, Geeignet für Kabel: true, Geeignet für Rohre: false, Wasserlöslich: false, Geeignet für Trinkwasser: false, Nettogewicht: 1000 g Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 87635 | Ident Code: | 87635 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 272,08* | € 327,08* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,21* | € 331,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,74* | € 362,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 323,08* | € 382,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 323,79* | € 382,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|