Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3937666 Herst.-Nr.: ABL8BPK24A03 EAN/GTIN: 3389119406840 |
| |
|
| | |
| Phaseo. Diese Batterie (Akku) ist für die Verwendung mit dem Funktionsmodul ABL8BBU vorgesehen. In dem metallgekapselten Gehäuse ist eine Batterie mit 3,2 Ah enthalten und ermöglich mit dem Funktionsmodul die Pufferung einer Energieversorgung mit 24 VDC. Eine steckbare Sicherung ist vorhanden. Nennspannung: 24 V, Breite: 184 mm, Ausführung: sonstige, Gewicht: 3500 g, Größenbezeichnung: Flat-Pack, Kapazität: 3200 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 131 mm, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: 0,0...40 °C, Geeignet für Schnellladung: true, Höhe inkl. Pole: 138,5 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ABL8BPK24A03 | Ident Code: | ABL8BPK24A03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Labornetzgerät, Labornetzteil, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, labornetzgerät 20a, labornetzgerät, akku-pack 24v, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,99* | € 123,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,93* | € 124,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,35* | € 124,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 106,73* | € 127,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 119,72* | € 141,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|