für Groß- und Sonderanlagen mit 1 Strang 60 mA, unterstützt maximalen Schleifenwiderstand: 60 Ohm, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (Türöffner größer / gleich 6 Ohm), Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt, (Schließer: 24 V DC / 1 A), Türöffnerzeit von 0,8 Sekunden bis 8 Sekunden / manuell einstellbar, Lichtschaltzeit von 0,8 Sekunden bis 5 Minuten / manuell einstellbar, Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 90 mm x B 105 mm x T 70 mm Montageart: DIN-Schiene, Breite: 105 mm, Höhe: 90 mm, Anwendung: sonstige, Tiefe: 70 mm, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 24 V, Stromart: DC, Frequenz: 50...60 Hz, Max. Ausgangsstrom: 600 mA, Installationstechnik: Bus-System, Integrierte Türöffnerschaltung: true, Steuerfunktion: false, Serviceanzeigen: true, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 45, Breite in Teilungseinheiten: 6, Auswertefunktion: false, mit Kontakt: true, Schutzart (IP): IP20, Kurzschlussfest: true, Programmiersperre: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | PSG01-SG |
|