Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse VC4 M25 Messing vernickelt 104x33x75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3921225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VC-MP-T4-R-M25
EAN/GTIN:
     4017918848088
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC4, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: grau. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten Breite: 33 mm, UV-beständig: false, Höhe: 75 mm, Tiefe: 111 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VC-MP-T4-R-M25
Ident Code:
1886663
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,86*
€ 21,55*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,11*
€ 21,58*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,704*
€ 22,404*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,09*
€ 22,73*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 21,70*
€ 25,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 125,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 9,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1853706
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1886757
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.