Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse VC1 M20 mit Pulverbeschichtung V2A


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3921220
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VC-MP-T1-Z-M20
EAN/GTIN:
     4017918848095
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
phoenix contact tüllengehäuse
emv gehäuse
Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC1, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: grau. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten Breite: 33 mm, UV-beständig: false, Höhe: 65 mm, Tiefe: 66 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VC-MP-T1-Z-M20
Ident Code:
1886676
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,62*
€ 17,75*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 18,98*
21 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,74*
€ 20,28*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 15,89*
€ 20,44*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,46*
€ 21,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 102,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411163
ab € 2,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1645998
ab € 7,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1853670
ab € 1,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1886728
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.