Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwandmontage, Pg9, Lötstifte Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: true, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 70 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP65/IP67, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Anzahl der Datenkontakte: 0, Werkstoff des Gewinderings: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SHGN | Ident Code: | 1456556 |
|