Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3881913 Herst.-Nr.: QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 EAN/GTIN: 4046356524919 |
| |
|
| | |
| Aktives QUINT-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC / 2 x 20 A, Ausgang: 24 V DC /1 x 40 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 18 V, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 | Ident Code: | 2320186 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,65* | € 150,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,62* | € 150,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,67* | € 158,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,53* | € 164,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 159,67* | € 181,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|