| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3876426 Herst.-Nr.: AZTV870-0S EAN/GTIN: 4015739413362 |
| |
|
| | |
| Access Tischzubehör für Access Haustelefone AHT/AHTV… zur Umrüstung von Wand- in Tischgeräte, rutschfeste Konsole. Montageart: Tischgerät, Farbe: schwarz, Geeignet für: Innenstation, Werkstoff: Kunststoff, Farbausführung: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | AZTV870-0S | Ident Code: | 200041336-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,64* | € 272,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 230,44* | € 275,98* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 231,63* | € 278,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,63* | € 279,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,44* | € 282,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|