| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3875454 Herst.-Nr.: SZM850-0E/SEU EAN/GTIN: 4015739299072 |
| |
|
| | |
| Siedle Scope Ladeschale mit Netzteil, ermöglicht das Aufladen des Mobilteils an jeder beliebigen Stelle an der die Ladeschale mit Stromnetz Verbindung hat. Farbe: schwarz, Lademöglichkeit für Reserveakkus: false, Geeignet für Wandmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | SZM850-0E/SEU | Ident Code: | 200029907-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 257,51* | € 315,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,47* | € 326,74* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 267,81* | € 326,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,06* | € 329,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 274,85* | € 335,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|