| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3871716 Herst.-Nr.: LEDF600-4/4-0DG EAN/GTIN: 4015739385102 |
| |
|
| | |
| LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo). Farbe: grau, Breite: 399 mm, Ausführung: Beleuchtung, Höhe: 399 mm, Tiefe: 50 mm, Betriebsspannung: 24 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: systemunabhängig, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium/Kunststoff, Art der Eingangsspannung: DC, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | LEDF600-4/4-0DG | Ident Code: | 200038510-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 996,45* | € 1.136,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.012,00* | € 1.155,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,89* | € 1.177,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.043,22* | € 1.188,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.090,63* | € 1.244,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|