| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3871696 Herst.-Nr.: LEDF600-3/2-0DG EAN/GTIN: 4015739384907 |
| |
|
| | |
| LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo). Farbe: grau, Breite: 299 mm, Ausführung: Beleuchtung, Höhe: 199 mm, Tiefe: 50 mm, Betriebsspannung: 24 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: systemunabhängig, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium/Kunststoff, Art der Eingangsspannung: DC, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | LEDF600-3/2-0DG | Ident Code: | 200038490-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 822,36* | € 941,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 840,12* | € 957,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 849,46* | € 975,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 861,33* | € 984,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 903,34* | € 1.030,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|