Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIST 1S 2P 1x Schutzkontaktsteckdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3838466
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.201
EAN/GTIN:
     4057298008962
TWIST 1S 2xP Abdeckscheibe in Farbe weiß ähnlich RAL9010, 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, 2xKeystone für Datenbuchsen, Stromeingang 0,2 m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18 Stecker schwarz, im Karton verpackt Nennstrom: 16 A, Farbe: weiß, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: sonstige, Oberfläche: lackiert, Ein-/Ausschalter: false, Länge der Zuleitung: 0,2 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 1, FI-Schalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: true, Werkstoffgüte: sonstige, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 90°, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
931.201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.