Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Coin CR2450 Li 3,0V 570mAh Blister 2er


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3798487
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6450/2BLI
EAN/GTIN:
     4008496747238
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA LITHIUM Knopfzellen sind High-Tech Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf! Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 3 V, Ausführung: Lithium, Gewicht: 6,2 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 570 mAh, Durchmesser: 24,5 mm, IEC-Bezeichnung: CR 2450, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6450/2BLI
Ident Code:
06450101402
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
312
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,90*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,39*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,51*
€ 3,53*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,65*
Lager 6232
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,92*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.