Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3798484 Herst.-Nr.: 6032/2BLI EAN/GTIN: 4008496746460 |
| |
|
| | |
| VARTA LITHIUM Knopfzellen sind High-Tech Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf! Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 3 V, Ausführung: Lithium/Mangandioxid, Gewicht: 3 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 230 mAh, Durchmesser: 20 mm, IEC-Bezeichnung: CR 2032, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 3,2 mm, Anzahl der Zellen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | VARTA | Produkt Typ: | 6032/2BLI | Ident Code: | 06032101402 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 0,74* | € 1,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 0,74* | € 1,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,74* | € 1,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,11* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,09* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,09* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|