Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVER Coin V13GS/V357 SR44 1,55V 155mAh Blister 1er


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3790507
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4176/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496273621
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen. Nennspannung: 1,55 V, Ausführung: Silberoxid, Gewicht: 3 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 155 mAh, Durchmesser: 11,6 mm, IEC-Bezeichnung: SR 44, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 5,4 mm, Anzahl der Zellen: 1 Maße (mm): Ø11,6x5,4
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4176/1BLI
Ident Code:
04176101401
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
pro Blister
€ 8,00*
ab € 0,75*
€ 0,98*
1 Tag
426
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,03*
1
pro Blister
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,04*
2 Tage
10
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,06*
Lager 6232
1
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,41*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,41*
€ 1,68
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,34*
€ 1,59
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,28*
€ 1,52
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,17*
€ 1,39
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,14*
€ 1,36
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,09*
€ 1,30
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.