| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3699679 Herst.-Nr.: NDP20-FP-V1 EAN/GTIN: 4050143026487 |
|
|
| | |
| Übertragersystem, induktiv, Übertragungsabstand: 0 ... 20 mm, Einbau: nicht bündig, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Schutzart: IP67, Montage: Schraubmontage Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 80 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 80 mm, Länge des Sensors: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NDP20-FP-V1 | Ident Code: | 210657 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 244,64* | € 295,50* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 247,66* | € 297,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,76* | € 303,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|