| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3697549 Herst.-Nr.: 637355 EAN/GTIN: 3245066373553 |
| |
|
| | |
| Stosstellenabdeckung für DLP 6 Farbe: weiß, Ausführung: Kanalschnittkaschierung, Halogenfrei: true, Form: symmetrisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 60 mm, Werkstoffgüte: ABS, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Oberteilbreite: 60 mm, Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: 60 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 637355 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,56* | € 12,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,02* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|