| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3696677 Herst.-Nr.: 387539 EAN/GTIN: 8009561099128 |
| |
|
| | |
| Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 102 mm, außen: 113 mm, Type: LA19, Farbe: grau Farbe: grau, Außendurchmesser: 113 mm, Innendurchmesser: 102 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Einsatztemperatur: -20...60 °C, Biegeradius, statisch: 1020 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, mit Zulassung nach UL: true, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 102 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Biegeverhalten: biegsam Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 387539 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.663,96* | € 1.861,50* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.849,29* | € 2.052,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|