Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE-PVC-Schlauch ID=58mm GE58N schwarz -15°C bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696535
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387331
EAN/GTIN:
     8009561097827
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
GE-PVC Eigenschaften: Material: weichgemachtes PVC (PVC-P) Temperaturbereich: 15 °C bis +70 °C Selbstlöschung: UL 94-V0 UV-Beständigkeit: sehr hoch Schutzklasse: IP65 mit Universal-Verbinder IP67 mit Delta-Verbinder IP65 mit 2000 Metall-Verbinder CHEMIKALIEN GE-PVC-Schläuche Bleifreier Kraftstoff Gute Resistenz Industrielle Reinigungsmittel Hohe Resistenz Dieselöl Gute Resistenz Schmieröl Hohe Resistenz Emulsionslösung Hohe Resistenz Verdünnte Alkene-Lösung Niedrige Resistenz Waschlösung Gute Resistenz Einsatztemperatur: -...- °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
387331
Ident Code:
387331
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 19,17* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.