| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695824 Herst.-Nr.: 386234 EAN/GTIN: 8009561128941 |
|
|
| | |
| Sensor ISO-Gewinde: M12x1, Sensor Gas-Gewinde: G1/4" Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Metall, Nenngröße: 34 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 386234 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,13* | € 71,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,05* | € 78,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,026* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|