| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695823 Herst.-Nr.: 386233 EAN/GTIN: 8009561128934 |
|
|
| | |
| Sensor ISO-Gewinde: M30x1,5, Sensor Gas-Gewinde: G1/4" Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Metall, Nenngröße: 64 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 386233 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,98* | € 40,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,20* | € 44,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|