Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstst.-Schlauchverschraubung Pg29 ID=27mm AD=33,5mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695680
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     382977
EAN/GTIN:
     8009561121225
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Verschraubung PG29, Ø-Schlauch: innen min.: 27 mm, außen max.: 33,5 mm, Farbe: RAL7035 Farbe: grau, Ausführung: gerade, Gewindelänge: 15 mm, Gesamtlänge: 48 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: false, Nenndurchmesser: 27 mm, Schutzart (IP): IP55, Gewindeanschlussgröße: PG29, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
382977
Weitere Suchbegriffe: Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 4,65*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,56*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.