| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3694031 Herst.-Nr.: ICZ-AIDA1-V45 EAN/GTIN: 4050143028887 |
|
|
| | |
| Steckverbinder für RJ-45 Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ICZ-AIDA1-V45 | Ident Code: | 217762 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,06* | € 44,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,40* | € 44,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,84* | € 44,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,33* | € 45,32* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,19* | € 45,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|