| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3690314 Herst.-Nr.: WCS-IS311 EAN/GTIN: 4050143314584 |
|
|
| | |
| Schnittstellentyp: SSI, Schnittstellentyp: RS-485, Anschließbare Leseköpfe: WCS-LS211, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20%, Leistungsaufnahme: <= 2 W (ohne Leseköpfe), Material: Kunststoff, Anschlussart: abziehbarer Klemmenblock Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 24 V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | WCS-IS311 | Ident Code: | 193853 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 898,83* | € 997,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 909,14* | € 1.010,40* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 932,90* | € 1.037,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.102,88* | € 1.209,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|