Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3637513 Herst.-Nr.: TM7BDI16A EAN/GTIN: 3595864093062 |
| |
|
| | |
| Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM7. TM7 digital E/A-Erweiterungsmodule in IP67. Eingangsmodul mit 16 Eingängen. Sensoranschluss 8 BuchsenM8, Ausgang -, Eingang 16. Breite: 12,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 75 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 16, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0,3 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TM7BDI16A | Ident Code: | TM7BDI16A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 235,73* | € 262,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,29* | € 267,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 253,88* | € 279,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 259,98* | € 286,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 276,87* | € 304,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|