Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tm7 Erw.Modul Ip67 4Ao 12Bit 0-20Ma M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3637507
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM7BAO4CLA
EAN/GTIN:
     3595864093000
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM7. TM7 analoge E/A-Erweiterungsmodule in IP67. Stromausgangsmodul, 4 Ausgänge. Sensoranschluss 4 BuchsenM12, Auflösung 12 Bits, Ausgangsbereich 0-20 mA, Eingangsbereich -. Breite: 53 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 42 mm, Leistungsaufnahme: 1,1 W, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 4, Eingang, Strom: false, Eingang, Spannung: false, Eingang, Widerstand: false, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: false, Eingangssignal konfigurierbar: false, Ausgang, Strom: false, Ausgang, Spannung: false, Ausgangssignal konfigurierbar: false, Auflösung der Analogausgänge: 12 Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Analoge Eingänge konfigurierbar: false, Analoge Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM7BAO4CLA
Ident Code:
TM7BAO4CLA
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Analoger Eingang, Lokales Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,55*
€ 392,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,94*
€ 397,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,21*
€ 398,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 394,11*
€ 425,86*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 422,99*
€ 454,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,87*
€ 541,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,70*
€ 524,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,12*
€ 516,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.