Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tm7 Erw.Modul Ip67 4 Tc Eing. 16Bit M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3637505
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM7BAI4PLA
EAN/GTIN:
     3595864092966
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM7. TM7 analoge E/A-Erweiterungsmodule in IP67. Thermoelementeeingangsmodul, 4 Eingänge. Sensoranschluss 4 BuchsenM12, Auflösung 16 Bits, Ausgangsbereich -, Eingangsbereich Thermoelement J,K, S, Spannung0-65536 μV. Breite: 53 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 42 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Eingang, Strom: false, Eingang, Spannung: false, Eingang, Widerstand: false, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: false, Eingangssignal konfigurierbar: false, Ausgang, Strom: false, Ausgang, Spannung: false, Ausgangssignal konfigurierbar: false, Auflösung der Analogeingänge: 16 Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Analoge Eingänge konfigurierbar: false, Analoge Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM7BAI4PLA
Ident Code:
TM7BAI4PLA
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Analoger Eingang, Lokales Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,31*
€ 365,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 339,02*
€ 370,65*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,38*
€ 371,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 364,24*
€ 394,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 390,55*
€ 423,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,94*
€ 487,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.