| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3617726 Herst.-Nr.: APP9000 EAN/GTIN: 0095969028943 |
| |
|
| | |
| APP9000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Höhe: 25 mm, Selbstklebend: true, Länge: 42 mm, Beschriftung: mit Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | APP9000 | Ident Code: | 1992694 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,23* | € 196,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 158,65* | € 196,90* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,08* | € 197,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 169,24* | € 210,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 220,43* | € 271,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|