| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3614335 Herst.-Nr.: THWD-3 EAN/GTIN: 0095969416726 |
| |
|
| | |
| Digitales Temperatur- und Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmessung, Temperaturmessung, Messung des Taupunktes, Messung der Feucht-Kugel-Temperatur (Wet bulb), Messfühler im Gerät integriert, Umschaltbar für Messung in °C oder °F, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), Minimal- und Maximalwertspeicher, Auto-Power-Off Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Schnittstelle: false, Messbereich: -20...60 °C, Messung der Differenztemperatur: false, Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: true, Messung von Materialfeuchtigkeit: false, Mehrfachanzeige: true, Thermoelement RTD: false, Thermoelement Typ B: false, Thermoelement Typ E: false, Thermoelement Typ J: false, Thermoelement Typ K: false, Thermoelement Typ N: false, Thermoelement Typ R: false, Thermoelement Typ S: false, Thermoelement Typ T: false, Infrarot-Messung: false, Separater Fühler: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | THWD-3 | Ident Code: | 3033042 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Temperaturlogger, Thermoelement, Thermoelemente, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, beha-amprobe hygrometer, hygrometer, temperaturlogger -20°c 160°c, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,46* | € 200,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,87* | € 200,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,16* | € 202,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 175,46* | € 206,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 178,52* | € 209,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|