Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Dunstabzugshauben-Steuer.-Set mit Funk-Adapter und Tür- und Fensterkon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3586658
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     825802212
EAN/GTIN:
     4008224651660
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor
Funk-Dunstabzugshauben-Steuerungs-Set Free-control 3.0: optischer Funk- Tür- und Fensterkontakt + Funk-Adapter (Schaltfunktion), für den Einsatz zum Schalten von Abluft-Dunstabzugshauben unter Beachtung der Feuerstättenverordnung, Farbe: weiß Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Stromversorgung: 230 V AC, Anzahl der Relais: 1, Geeignet für Schalter: false, Geeignet für Pulsdrücker: false, Geeignet für Dimmer: false, Geeignet für Rollladenschalter: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Modulation: UKW (FM), Rollingcode-System: true, Anzahl der Befehle: 999999999, Funkfrequenz: 868 MHz, Im Gehäuse: true, Im Röhrensockelgehäuse: false, Als Modul/Platine: false, Tast-Betrieb: false, Schalt-Betrieb: true, Mit Funkhandsender: false, Mit Funkcodiergerät: false, Mit Funktaster: false, Codelänge (Bit): 128, Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: false, Geeignet für Jalousieschalter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kopp GmbH, Heinrich
Produkt Typ:
825802212
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,86*
€ 106,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,33*
€ 117,33*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 100,95*
€ 127,51*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.