| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3539240 Herst.-Nr.: LUXORLIVING-T4 EAN/GTIN: 4003468480144 |
| |
|
| | |
| Tasterschnittstelle/Binäreingang für bis zu 4 Kanäle für das Smart Home System LUXORliving, potentialfreie Eingänge, Kabelanschluss 6-polig, einbaubar zusammen mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen, Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie, Eingänge/Ausgänge parametrierbar, LED an Ausgang anschließbar Montageart: Unterputz, Anzahl der Eingänge: 4, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Externe Abfragespannung notwendig: true, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Eingangsspannung: 5 V, LED ansteuern: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 13 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUXORLIVING-T4 | Ident Code: | 4800404 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 51,80* | € 66,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,83* | € 69,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,06* | € 69,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,90* | € 70,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,29* | € 75,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|