| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3538408 Herst.-Nr.: V1-W-E2-BK0,3M-PUR-A-T-V1-G EAN/GTIN: 4050143042937 |
| |
|
| | |
| Y-Verbindungskabel M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig auf 2x M12-Buchse gewinkelt A-kodiert LED 4-polig, 2x PUR-Kabel schweißspritzerbeständig schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Länge: L1 = 0,3 m L2 = 0,3 m Betriebstemperatur: -...- °C, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V1-W-E2-BK0,3M-PUR-A-T-V1-G | Ident Code: | 260170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,62* | € 37,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,86* | € 37,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,13* | € 39,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,46* | € 39,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,60* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|