| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3516929 Herst.-Nr.: BL-I/O3.50/30FPNPLEDSNBKBXSO EAN/GTIN: 4032248898824 |
| |
|
| | |
| Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm: 3.50 mm, Polzahl: 30, Leiterabgangsrichtung: 180°, Kontaktoberfläche: Farbe: PUSH IN Federanschluss1.5, Box Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 3, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 3,5 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 30 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BL-I/O3.50/30FPNPLEDSNBKBXSO | Ident Code: | 1117660000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 25,9616* | € 30,6316* | | | | | 45 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 27,1925* | € 31,6325* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,6156* | € 35,5456* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|