| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3513953 Herst.-Nr.: M22-SWD-K22LED-B EAN/GTIN: 4015081157198 |
| |
|
| | |
| Funktionselement, Befestigung: Frontbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: LED nicht austauschbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-SWD-K22LED-B | Ident Code: | 115979 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,32* | € 49,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,41* | € 49,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,44* | € 49,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,30* | € 50,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,31* | € 55,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|