Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3506168 Herst.-Nr.: KR09-24VUC EAN/GTIN: 4010312203385 |
| |
|
| | |
| 1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 50W, Glühlampen 500W. Kein Stand-by-Verlust. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1/2" Teilungseinheit = 9mm breit, 55mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuerspannungen 24V UC. Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2W. Sichere Trennung nach VDE 0106, Teil 101, daher auch als Koppelrelais einsetzbar. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: teilelektronisch, Einbautiefe: 55 mm, Bemessungsstrom: 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 0,5, Steuerspannung 1: 24 V, Steuerspannungsart 1: AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 2 A, Max. Glühlampenlast: 500 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 300 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | KR09-24VUC | Ident Code: | 22100706 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 18,99* | € 25,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,86* | € 25,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,19* | € 25,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,55* | € 26,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,61* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|