| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3505506 Herst.-Nr.: XNNISKS-M8X80-8 EAN/GTIN: 4015081411061 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Innensechskant - Schraube M8; Festigkeitsklasse 8.8 Breite: 13 mm, Höhe: 13 mm, Tiefe: 90 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNNISKS-M8X80-8 | Ident Code: | 144600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | € 5,00* | ab € 0,347* | € 0,537* | | | | | 22 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 0,35* | € 0,54* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | € 5,50* | ab € 0,35* | € 0,54* | | | | | 21 Tage | | | 30 | | € 4,45* | ab € 0,38* | € 0,59* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,38* | € 0,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|