| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3259063 Herst.-Nr.: 710224 EAN/GTIN: 4015609027392 |
| |
|
| | |
| WALTHER Stifteinsatz der Baureihe B24 mit Schraubanschluss und Drahtschutz Anschlussquerschnitt 0,5-2,5mm² (20-14AWG) Breite: 111 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 34 mm, Bemessungsspannung: 500 V, mit Drahtschutz: true, Polzahl: 24, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 24, Anzahl der Steuerkontakte: 0 polig: 24 A: 16 V: 500 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WALTHER-WERKE Ferdin.Walther GmbH | Produkt Typ: | 710224 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,91* | € 12,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,59* | € 15,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 10,55* | € 15,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,76* | € 15,48* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,66* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|