| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3189722 Herst.-Nr.: 57680 EAN/GTIN: 4008496930364 |
| |
|
| | |
| Eco Charger: Umweltfreundliches Ladegerät aus 50 Prozent Bioplastik in einem ergonomischen und modernen Design inklusive 4 AAA 56816 Accu mit 2100mAh. Lädt bis zu 4 Akkus, Erhaltungsladung, erkennt defekte Zellen/ Alkaline/ falsch eingelegte Zellen Erkennung und Minus Delta U. Temperaturüberwachung, 3 Jahre Garantie und weltweit einsetzbar (100-240V). Sicherheitstimer der verhindert ein überladen, Tischladegerät und Einzelschachtladung für bis zu 4 AA/AAA. Breite: 76 mm, Höhe: 28 mm, Schnell-Ladegerät: true, Länge: 108 mm, mit Entladungsfunktion: false, Ladespannung: 2,8 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | VARTA | Produkt Typ: | 57680 | Ident Code: | 57680101451 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |