|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-3189315 Herst.-Nr.: 100025611 EAN/GTIN: 4018359521523 |
| |
|
|  |  |
 | Telegärtner erweitert sein Portfolio mit hochwertigen Präzisionsadaptern, die nahezu auf jedem Messplatz zum Einsatz kommen können. Die Präzisionsadapter weisen hervorragende Hochfrequenz-Eigenschaften auf und ermöglichen Dank dem Körper aus Edelstahl, hohe Steckzyklen. Anmerkungen: Edelstahl passiviert Ausführung: m-m Max. Frequenz: 40 GHz Rückflussdämpfung: typ.: 2 GHz: -33 dB; 11 GHz: -27 dB; 27 GHz: -25 dB; 40 GHz: -18 dB Ausführung: Stecker/Stecker, Bauform: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Steckverbindertyp: sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100025611 | Ident Code: | J01532A0000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |