Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistecker mit Abzuggriff DE/FR SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3161909
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     050252
EAN/GTIN:
     3245060502522
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Netzstecker Frankreich
Gummistecker- bruchsicherer Thermoplasteinsatz- Membran-Kabeleinführung- Schlagfestigkeit IK 08- Klemmen bereits geöffnet, seitliche Kabeleinführung, mit Abzugsgriff, geeignet für Schutzkontakt- und franz. Steckd.-Norm, Farbe: Schwarz Farbe: schwarz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Schutzart (IP): IP20, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
050252
Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder Frankreich, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker ip20 schwarz, gummistecker schwarz, legrand gummistecker, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 10,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,17*
1
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 11,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 11,31*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
919.171
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.