Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-free@homePanel 4.3'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3139519
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6226-625
EAN/GTIN:
     4011395180181
Suchbegriffe:
Bussystem-Meldetableau
Instabus-Bedientableau
Bussystem-Bedientableau
Meldetableau
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen. Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden. Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden. Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8). Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC z.B. 6358-101. Stromaufnahme: 150 mA Display-Größe: 10,9 cm (4.3") Display-Auflösung: 480 x 854 Aufbauhöhe: 8 mm Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, mit Beleuchtung: false, Bussystem LON: true, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 50 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6226-625
Ident Code:
2CKA006220A0008
Weitere Suchbegriffe: Tableau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 204,01*
€ 241,00*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 217,24*
€ 256,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,23*
€ 260,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,58*
€ 292,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 285,39*
€ 335,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.